サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 80°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
198-4927
198-1735
198-1759
198-1774
198-3266
198-3294
198-3333
198-4914
198-4927
198-4938
198-4957
198-6457
198-6477
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06200420
品番
14MVP8030TPVDF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
198-4927
噴霧量(L/min)
3(0.3MPa時)
材質
ポリビニリデンフルオライド(PVDF)
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応