曜日別特売

標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80°

標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° - いけうち標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° - いけうち標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° - いけうち標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全20種類を絞り込む
トラスコ品番
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619152114MVP8007S303198-16831/4M VP 8007 S3030.7(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0619260714MVP8007S303W198-32731/4M VP 8007 S303W0.7(0.3MPa時)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
返品不可
0619285114MVP8010S303198-01461/4M VP 8010 S3031(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0619302714MVP8004S303198-49441/4M VP 8004 S3030.4(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0619337714MVP8004S303W198-02061/4M VP 8004 S303W0.4(0.3MPa時)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
返品不可
0619341114MVP8060S303198-16881/4M VP 8060 S3036(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0619413814MVP8003S303198-64381/4M VP 8003 S3030.3(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0619573914MVP8020S303W198-64531/4M VP 8020 S303W2(0.3MPa時)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
返品不可
0619722714MVP8002S303198-64281/4M VP 8002 S3030.2(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0619735814MVP8050S303198-48811/4M VP 8050 S3035(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0619832914MVP8020S303198-01541/4M VP 8020 S3032(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0619877614MVP8010S303W198-01521/4M VP 8010 S303W1(0.3MPa時)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
返品不可
0619907214MVP8002S303W198-33341/4M VP 8002 S303W0.2(0.3MPa時)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
返品不可
0619987814MVP8040S303198-32671/4M VP 8040 S3034(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0620016714MVP8005S303198-49011/4M VP 8005 S3030.5(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0620030714MVP8030S303198-33671/4M VP 8030 S3033(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0620037714MVP8003S303W198-48911/4M VP 8003 S303W0.3(0.3MPa時)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
返品不可
0620199614MVP8005S303W198-01961/4M VP 8005 S303W0.5(0.3MPa時)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
返品不可
0620357914MVP8015S303198-17931/4M VP 8015 S3031.5(0.3MPa時)
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
0620463814MVP8015S303W198-01361/4M VP 8015 S303W1.5(0.3MPa時)
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする