サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
198-4901
198-0136
198-0146
198-0152
198-0154
198-0196
198-0206
198-1683
198-1688
198-1793
198-3267
198-3273
198-3334
198-3367
198-4881
198-4891
198-4901
198-4944
198-6428
198-6438
198-6453
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06200167
品番
14MVP8005S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
198-4901
メーカー純正品番
1/4M VP 8005 S303
噴霧量(L/min)
0.5(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応