いけうち
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全20種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
197-8602
198-0101
198-0109
198-0121
198-0163
198-0191
198-1733
198-1769
198-3264
198-3276
198-3297
198-3300
198-3375
198-4857
198-4873
198-4895
198-4929
198-4936
198-6459
198-6468
20種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06192476
14MVP9020S303
198-4873
1/4M VP 9020 S303
2(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06192616
14MVP9015S303W
197-8602
1/4M VP 9015 S303W
1.5(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06192912
14MVP9050S303
198-0101
1/4M VP 9050 S303
5(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06193472
14MVP9020S303W
198-3375
1/4M VP 9020 S303W
2(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06193761
14MVP9004S303W
198-3300
1/4M VP 9004 S303W
0.4(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06194348
14MVP9030S303
198-1769
1/4M VP 9030 S303
3(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06194960
14MVP9003S303W
198-4857
1/4M VP 9003 S303W
0.3(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06195486
14MVP9015S303
198-6468
1/4M VP 9015 S303
1.5(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06197157
14MVP9007S303W
198-3264
1/4M VP 9007 S303W
0.7(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06197392
14MVP9003S303
198-3276
1/4M VP 9003 S303
0.3(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06197857
14MVP9040S303
198-0121
1/4M VP 9040 S303
4(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06200052
14MVP9030S303W
198-0109
1/4M VP 9030 S303W
3(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06200122
14MVP9007S303
198-6459
1/4M VP 9007 S303
0.7(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06202511
14MVP9010S303
198-4895
1/4M VP 9010 S303
1(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06202529
14MVP9002S303
198-4936
1/4M VP 9002 S303
0.2(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06202730
14MVP9005S303W
198-0191
1/4M VP 9005 S303W
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06203028
14MVP9002S303W
198-0163
1/4M VP 9002 S303W
0.2(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
06203256
14MVP9005S303
198-1733
1/4M VP 9005 S303
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06203877
14MVP9004S303
198-3297
1/4M VP 9004 S303
0.4(0.3MPa時)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
06205198
14MVP9010S303W
198-4929
1/4M VP 9010 S303W
1(0.3MPa時)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください