サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
標準扇形ノズル VPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
198-6459
197-8602
198-0101
198-0109
198-0121
198-0163
198-0191
198-1733
198-1769
198-3264
198-3276
198-3297
198-3300
198-3375
198-4857
198-4873
198-4895
198-4929
198-4936
198-6459
198-6468
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06200122
品番
14MVP9007S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
198-6459
メーカー純正品番
1/4M VP 9007 S303
噴霧量(L/min)
0.7(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応