18MVVP11504S316LIN.WS303 標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/8オス 115° いけうち 06194531

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18MVVP11504S316LIN.WS303 標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/8オス 115° いけうち 06194531
18MVVP11504S316LIN.WS303 標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/8オス 115° いけうち 06194531
18MVVP11504S316LIN.WS303 標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/8オス 115° いけうち 06194531
18MVVP11504S316LIN.WS303 標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/8オス 115° いけうち 06194531

標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/8オス 115°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番198-0124
内容量1個注文コード06194531品番18MVVP11504S316LIN.WS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
198-0124
メーカー純正品番
1/8M VVP 11504 S316L-IN+WS303
噴霧量(L/min)
0.4(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼316L
圧力
0.3
角度(°)
噴霧:115(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする