標準扇形ノズル ステンレス製 3/8オス 40°

標準扇形ノズル ステンレス製 3/8オス 40° - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。

用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:40
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061863073.8MVVP40500S303850-77013/8M VVP 40500 S30350
オープン
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
返品不可
061902273.8MVVP40400S303850-77003/8M VVP 40400 S30340
オープン
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする