3.8MVVP40500S303 標準扇形ノズル ステンレス製 3/8オス 40° いけうち 06186307

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準扇形ノズル ステンレス製 3/8オス 40°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番850-7701
内容量1個注文コード06186307品番3.8MVVP40500S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。

用途
自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。
トラスコ品番
850-7701
メーカー純正品番
3/8M VVP 40500 S303
噴霧量(L/min)
50
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:40
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする