曜日別特売
1/8MCP56S303 標準扇形ノズルステンレス製 1/8オス いけうち 06184889

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準扇形ノズルステンレス製 1/8オス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番850-7530
850-7530
850-7516
850-7517
850-7518
850-7519
850-7520
850-7521
850-7522
850-7523
850-7524
850-7525
850-7526
850-7527
850-7528
850-7529
850-7531
850-7532
850-7533
850-7534
850-7535
850-7536
850-7537
内容量1個注文コード06184889品番1/8MCP56S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

最も打力の強い直進棒流を噴霧します。
液抵抗を最小に抑える内部設計により、同一噴孔径では他の直進ノズルよりはるかに大きな噴霧流量を発生し、管内乱流にも強いです。
噴口部にセラミックチップを使用しています。

用途
機械装置や各種容器の高圧ジェット洗浄に。
トラスコ品番
850-7530
メーカー純正品番
1/8M CP 56 AL99-S303
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする