目詰まり解消2流体ノズル 充円錐制御形 SETOJet-SP
平均粒子径が50μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズルです。
- 用途
- 散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、粘性液、釉薬、防虫剤、尿素水、スラリー液。
- トラスコ品番
- 199-2677
- 材質
- ステンレス鋼303
- 定格圧力(MPa)
- 0
- 角度(°)
- 噴霧:0(0MPa時)
- メーカー純正品番
- SETO 0204 S303+CSP S303
- 噴霧量(L/min)
- 0(0MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- M5
- 内容量
- 1個
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ
























