サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
目詰まり解消2流体ノズル 充円錐制御形 SETOJet-SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06203062
品番
SETO0204S303.CSPS303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
平均粒子径が50μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズルです。
用途
散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、粘性液、釉薬、防虫剤、尿素水、スラリー液。
トラスコ品番
199-2677
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0
角度(°)
噴霧:0(0MPa時)
メーカー純正品番
SETO 0204 S303+CSP S303
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
M5