曜日別特売
SETOV0406S303.TS303 目詰まり解消2流体ノズル 扇形 SETOVシリーズ いけうち 06199056

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SETOV0406S303.TS303 目詰まり解消2流体ノズル 扇形 SETOVシリーズ いけうち 06199056
SETOV0406S303.TS303 目詰まり解消2流体ノズル 扇形 SETOVシリーズ いけうち 06199056
SETOV0406S303.TS303 目詰まり解消2流体ノズル 扇形 SETOVシリーズ いけうち 06199056
SETOV0406S303.TS303 目詰まり解消2流体ノズル 扇形 SETOVシリーズ いけうち 06199056

目詰まり解消2流体ノズル 扇形 SETOVシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番199-6852
内容量1個注文コード06199056品番SETOV0406S303.TS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

スプレーパターンを調整でき、任意のスプレー幅で利用可能な2流体ノズルです。
ON-OFF回数500万回以上と耐久力に優れます。
圧力を変えることなく噴霧流量の微調整が可能です。
噴霧のON-OFF制御が可能です。
1000cPの高粘性液でも噴霧可能です。
飛散を抑えたいコーティング用途に最適です。
長期使用に耐えるオールステンレス製です。

用途
コーティング。
トラスコ品番
199-6852
メーカー純正品番
SETOV 0406 S303+T S303
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0
角度(°)
噴霧:0(0MPa時)
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする