いけうち
目詰まり解消広角充円錐ノズル UZUJPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/2オス 170°
材質
S316L相当鋳造ステンレス鋼
角度(°)
噴霧:170(0.1MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06191566
12MUZUJP17075SCS16
197-6963
1/2M UZUJP 17075 SCS16
75(0.1MPa時)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
06198189
12MUZUJP170100SCS16
199-6353
1/2M UZUJP 170100 SCS16
100(0.1MPa時)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください