サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
目詰まり解消広角充円錐ノズル UZUJPシリーズ ステンレス鋼316L製 1/2オス 170°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-6353
197-6963
199-6353
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06198189
品番
12MUZUJP170100SCS16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-6353
メーカー純正品番
1/2M UZUJP 170100 SCS16
噴霧量(L/min)
100(0.1MPa時)
材質
S316L相当鋳造ステンレス鋼
定格圧力(MPa)
0.1
角度(°)
噴霧:170(0.1MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応