いけうち
目詰まり解消広角充円錐ノズル UZUJPシリーズ ステンレス鋼316L製 1オス 170°
トラスコ品番
199-6363
材質
S316L相当鋳造ステンレス鋼
圧力
0.1
角度(°)
噴霧:170(0.1MPa時)
メーカー純正品番
1M UZUJP 170220 SCS16
噴霧量(L/min)
220(0.1MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06195030
1MUZUJP170220SCS16
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください