サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
目詰まり解消広角充円錐ノズル UZUJPシリーズ ステンレス鋼316L製 1オス 170°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06195030
品番
1MUZUJP170220SCS16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-6363
材質
S316L相当鋳造ステンレス鋼
圧力
0.1
角度(°)
噴霧:170(0.1MPa時)
メーカー純正品番
1M UZUJP 170220 SCS16
噴霧量(L/min)
220(0.1MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1
RoHS指令(10物質対応)
対応