曜日別特売

セメントU 18kg

セメントU 18kg - タジマ(田島ルーフィング)

ウレタン樹脂系溶剤形の耐水工法用接着剤。ビニル床シート・タイル、ビュージスタ類に使用でき、初期粘着と張付け時間のバランスに配慮。

用途
ビニル床シート、ビニル床タイル、ビュージスタ類の耐水工法用。
タイプ
ウレタン樹脂系溶剤形
塗布面積(m2)
約55
内容量(kg)
18
工法
耐水工法
危険等級
Ⅲ
色調
灰白色ペースト状
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
18kg
ホルムアルデヒド等級
ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
有効期限
6ヵ月
標準塗布量(kg/m2)
0.33
内容量
1缶(18kg)
関連資料:(0.93MB)
注意
※火気厳禁。換気に注意し、直射日光・高温放置を避けてください。開缶後はできるだけ使い切ってください。
※中東情勢等の影響による資材調達状況により、プラ容器ではなく金属缶でのお届けとなる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。屋号がある場合も同様です。
※不在置き、配達時間の指定はできません。
※配達地域により、お届け日の延期または別途送料が発生する場合があります。
※ご不在等により持ち帰りとなった場合は、別途費用が発生します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06177137-
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする