セメントKT 18kg
ゴム系ラテックス形の床仕上げ施工用接着剤。Pタイル、ドルチェ等のコンポジションタイルの一般工法、PPカーペット・PPCラバーの施工に使用。
- 用途
- コンポジションタイル、PPカーペット、PPCラバーの一般工法用。
- タイプ
- ゴム系ラテックス形
- 塗布面積(m2)
- 約55
- 内容量(kg)
- 18
- 工法
- 一般工法
- 色調
- 乳白色エマルション
- 危険物の類別
- 非危険物
- ホルムアルデヒド等級
- ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
- 有効期限
- 12ヵ月
- 標準塗布量(kg/m2)
- 0.33
- 内容量
- 1缶(18kg)
関連資料:(0.93MB)
注意
※5℃以上の室内で保管し、直射日光・高温放置を避けてください。15℃以下では粘着性能が低下するため、低温時は適切な接着剤を選定してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。屋号がある場合も同様です。
※不在置き、配達時間の指定はできません。
※配達地域により、お届け日の延期または別途送料が発生する場合があります。
※ご不在等により持ち帰りとなった場合は、別途費用が発生します。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
























