セメントVG 18kg
ウレタン樹脂系溶剤形の接着剤。ビュージスタ、ビュージスタステップ専用で、塗布性・初期粘着・手離れ性に配慮。
- 用途
- ビュージスタ、ビュージスタステップ、屋内のビニル床シート立ち上げなどの耐水工法用。
- タイプ
- ウレタン樹脂系溶剤形
- 塗布面積(m2)
- 約55
- 内容量(kg)
- 18
- 工法
- 耐水工法
- 危険等級
- Ⅲ
- 色調
- 灰白色ペースト状
- 危険物の類別
- 第二類
- 危険物の品名
- 引火性固体
- 危険物の数量
- 18kg
- ホルムアルデヒド等級
- ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
- 有効期限
- 6ヵ月
- 標準塗布量(kg/m2)
- 0.33
- 内容量
- 1缶(18kg)
注意
※火気厳禁。換気に注意し、直射日光・高温放置を避けてください。開缶後はできるだけ使い切ってください。※中東情勢等の影響による資材調達状況により、プラ容器ではなく金属缶でのお届けとなる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。屋号がある場合も同様です。
※不在置き、配達時間の指定はできません。
※配達地域により、お届け日の延期または別途送料が発生する場合があります。
※ご不在等により持ち帰りとなった場合は、別途費用が発生します。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ


























