長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/2オス(両端接続) Φ1.0

長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/2オス(両端接続) Φ1.0 - いけうち長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/2オス(両端接続) Φ1.0 - いけうち長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/2オス(両端接続) Φ1.0 - いけうち長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/2オス(両端接続) Φ1.0 - いけうち
用途
液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。
材質
ステンレス鋼304
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/2(両端接続)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
メーカー純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061955992.12MTFPF700.274.010S304199-8635噴射:7002-1/2M TF-PF 700-274-010 S304
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
当日出荷
返品不可
061995982.12MTFPF600.234.010S304199-8178噴射:6002-1/2M TF-PF 600-234-010 S304
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
当日出荷
返品不可
062055482.12MTFPF500.196.010S304199-8174噴射:5002-1/2M TF-PF 500-196-010 S304
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする