サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/2オス(両端接続) Φ1.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-8174
199-8174
199-8178
199-8635
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06205548
品番
2.12MTFPF500.196.010S304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
用途
液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。
トラスコ品番
199-8174
幅(mm)
噴射:500
メーカー純正品番
2-1/2M TF-PF 500-196-010 S304
材質
ステンレス鋼304
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/2(両端接続)
RoHS指令(10物質対応)
対応