曜日別特売
INVV8080PP.INB.2QBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2 L いけうち 06192020

使用例画像1

INVV8080PP.INB.2QBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2 L いけうち 06192020
INVV8080PP.INB.2QBFRPP.L クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2 L いけうち 06192020

クイックボールノズル INQBシリーズ ねじサイズ2 L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番712-4644
712-4644
712-4624
712-4636
712-6125
712-6128
712-6130
712-6139
712-6153
712-6163
712-6180
712-6196
712-6197
712-6203
712-6208
712-7711
712-7714
712-7750
712-7752
712-7753
712-7756
712-7792
712-9303
内容量1個注文コード06192020品番INVV8080PP.INB.2QBFRPP.L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
配管にΦ14.3~14.8mm の孔をあけて差し込むだけで取付けできます。
噴霧流量によりノズルチップをカラー識別しています。
配管サイズによりアダプターをカラー識別しています。
パイプとアダプターの間はOリングでシールし、0.4MPaまで使用可能です。
スプリングロックで確実に固定できます。

用途
塗装前後処理:自動車、塗装プラント、家電製品
洗浄:製鉄酸洗後の水洗浄
トラスコ品番
712-4644
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
メーカー純正品番
INVV 8080 PP+INB+2 QB FRPP+L
噴霧量(L/min)
8(0.3MPa時)
材質
PP、FRPP
全長(mm)
136
六角対辺(mm)
48
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする