いけうち
フラット形エアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/4オス Φ1.2
噴射幅50mmのエアーノズルです。
用途
液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。
トラスコ品番
199-8654
材質
ステンレス鋼304
メーカー純正品番
1/4M TF-F 50-16-012 S304
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06201917
14MTFF50.16.012S304
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください