曜日別特売
14MTFF50.16.012S304 フラット形エアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/4オス Φ1.2 いけうち 06201917

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14MTFF50.16.012S304 フラット形エアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/4オス Φ1.2 いけうち 06201917
14MTFF50.16.012S304 フラット形エアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/4オス Φ1.2 いけうち 06201917

フラット形エアーノズル TAIFUJetシリーズ ステンレス鋼304製 1/4オス Φ1.2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06201917
品番
14MTFF50.16.012S304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

噴射幅50mmのエアーノズルです。

用途
液切り乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り。
トラスコ品番
199-8654
材質
ステンレス鋼304
メーカー純正品番
1/4M TF-F 50-16-012 S304
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする