いけうち
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 25°
簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。
取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。
角度(°)
噴霧:25(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
153-6811
153-6813
153-6872
153-7488
153-7540
153-7552
153-7557
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06184846
1/4MINVE2531S303(FEPM)S316LIN
153-7488
1/4M INVE 2531 S303(FEPM)+S316L-IN
3.10(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06185467
1/4MINVE25157S303(FEPM)S316LIN
153-7557
1/4M INVE 25157 S303(FEPM)+S316L-IN
15.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06185930
1/4MINVE25117S303(FEPM)S316LIN
153-6872
1/4M INVE 25117 S303(FEPM)+S316L-IN
11.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06188310
1/4MINVE2539S303(FEPM)S316LIN
153-6811
1/4M INVE 2539 S303(FEPM)+S316L-IN
3.90(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06188502
1/4MINVE2559S303(FEPM)S316LIN
153-7540
1/4M INVE 2559 S303(FEPM)+S316L-IN
5.90(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06189500
1/4MINVE2578S303(FEPM)S316LIN
153-6813
1/4M INVE 2578 S303(FEPM)+S316L-IN
7.80(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06191076
1/4MINVE2519S303(FEPM)S316LIN
153-7552
1/4M INVE 2519 S303(FEPM)+S316L-IN
1.90(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください