サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 25°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
153-7557
153-6811
153-6813
153-6872
153-7488
153-7540
153-7552
153-7557
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06185467
品番
1/4MINVE25157S303(FEPM)S316LIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。
取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。
トラスコ品番
153-7557
メーカー純正品番
1/4M INVE 25157 S303(FEPM)+S316L-IN
噴霧量(L/min)
15.7(0.3MPa)
角度(°)
噴霧:25(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4