サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 40°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
153-7497
153-6188
153-6806
153-6822
153-6855
153-7497
153-7522
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06188617
品番
1/4MINVE4023S303(FEPM)S316LIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。
取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。
トラスコ品番
153-7497
メーカー純正品番
1/4M INVE 4023 S303(FEPM)+S316L-IN
噴霧量(L/min)
2.30(0.3MPa)
角度(°)
噴霧:40(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4