いけうち
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 80°
簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。
取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
153-6166
153-6908
153-7499
153-7509
153-7523
153-7531
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06184776
1/4MINVE8059S303(FEPM)S316LIN
153-7531
1/4M INVE 8059 S303(FEPM)+S316L-IN
5.90(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06185580
1/4MINVE80157S303(FEPM)S316LIN
153-7499
1/4M INVE 80157 S303(FEPM)+S316L-IN
15.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06186210
1/4MINVE80117S303(FEPM)S316LIN
153-6166
1/4M INVE 80117 S303(FEPM)+S316L-IN
11.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06187086
1/4MINVE8078S303(FEPM)S316LIN
153-7523
1/4M INVE 8078 S303(FEPM)+S316L-IN
7.80(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06187856
1/4MINVE8039S303(FEPM)S316LIN
153-6908
1/4M INVE 8039 S303(FEPM)+S316L-IN
3.90(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06190306
1/4MINVE8036S303(FEPM)S316LIN
153-7509
1/4M INVE 8036 S303(FEPM)+S316L-IN
3.60(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください