曜日別特売
1/4MINVE80117S303(FEPM)S316LIN ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 80° いけうち 06186210

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MINVE80117S303(FEPM)S316LIN ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 80° いけうち 06186210
1/4MINVE80117S303(FEPM)S316LIN ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 80° いけうち 06186210
1/4MINVE80117S303(FEPM)S316LIN ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 80° いけうち 06186210

ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 80°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番153-6166
内容量1個注文コード06186210品番1/4MINVE80117S303(FEPM)S316LIN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。
取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。

トラスコ品番
153-6166
メーカー純正品番
1/4M INVE 80117 S303(FEPM)+S316L-IN
噴霧量(L/min)
11.7(0.3MPa)
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする