曜日別特売
14MINVV9005PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90° いけうち 06192747

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14MINVV9005PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90° いけうち 06192747
14MINVV9005PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90° いけうち 06192747
14MINVV9005PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90° いけうち 06192747
14MINVV9005PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90° いけうち 06192747
14MINVV9005PP.FEPM.PPS ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90° いけうち 06192747

ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 1/4オス 90°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番199-7483
内容量1個注文コード06192747品番14MINVV9005PP.FEPM.PPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。
ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。
取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。
ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。
噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。

用途
洗浄:洗浄機
散布:エッチング薬品、剥離剤
その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途
トラスコ品番
199-7483
メーカー純正品番
1/4M INVV 9005 PP(FEPM)+PPS
噴霧量(L/min)
0.5(0.3MPa時)
材質
ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS
全長(mm)
40
六角対辺(mm)
27
圧力
0.3
角度(°)
噴霧:90(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする