サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
ワンタッチ着脱標準扇形ノズル INVVシリーズ 樹脂製 3/8オス 115°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06198250
品番
38MINVV11507PP.FEPM.PPS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
トラスコ品番
197-8533
材質
ノズル:PP・FEPM アダプター:PPS
全長(mm)
40
六角対辺(mm)
27
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:115(0.3MPa時)
メーカー純正品番
3/8M INVV 11507 PP(FEPM)+PPS
噴霧量(L/min)
0.7(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8