曜日別特売

三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115°

三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115° - いけうち

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:115(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
トラスコ品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619293914MVE11519S303199-27051/4M VE 11519 S3031.9(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619350814MVE11559S303W199-26921/4M VE 11559 S303W5.9(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0619419014MVE115157S303199-27441/4M VE 115157 S30315.7(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619454014MVE11519S303W199-79961/4M VE 11519 S303W1.9(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0619769914MVE11539S303199-68551/4M VE 11539 S3033.9(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619847814MVE11539S303W199-27081/4M VE 11539 S303W3.9(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0619984214MVE11559S303199-42281/4M VE 11559 S3035.9(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619986014MVE11523S303W199-74641/4M VE 11523 S303W2.3(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0620338714MVE11536S303199-74371/4M VE 11536 S3033.6(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620366714MVE11531S303199-27501/4M VE 11531 S3033.1(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620448014MVE11531S303W199-80171/4M VE 11531 S303W3.1(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0620462914MVE11536S303W199-42431/4M VE 11536 S303W3.6(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0620468114MVE115117S303199-11481/4M VE 115117 S30311.7(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620497014MVE11523S303199-63671/4M VE 11523 S3032.3(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620565214MVE11578S303199-74201/4M VE 11578 S3037.8(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする