サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-2744
199-1148
¥2,998
199-2692
¥4,498
199-2705
¥2,998
199-2708
¥4,498
199-2744
¥2,998
199-2750
¥2,998
199-4228
¥2,998
199-4243
¥4,498
199-6367
¥2,998
199-6855
¥2,998
199-7420
¥2,998
199-7437
¥2,998
199-7464
¥4,498
199-7996
¥4,498
199-8017
¥4,498
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194190
品番
14MVE115157S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
トラスコ品番
199-2744
メーカー純正品番
1/4M VE 115157 S303
噴霧量(L/min)
15.7(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
圧力
0.3
角度(°)
噴霧:115(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応