曜日別特売

三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50°

三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50° - いけうち

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:50(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619159114MVE50117S303199-79721/4M VE 50117 S30311.7(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619299114MVE5019S303199-42791/4M VE 5019 S3031.9(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619527614MVE5019S303W197-69811/4M VE 5019 S303W1.9(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0619702614MVE5031S303199-79611/4M VE 5031 S3033.1(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620062114MVE5078S303199-27471/4M VE 5078 S3037.8(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620360614MVE50157S303197-69871/4M VE 50157 S30315.7(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620409614MVE5059S303199-80611/4M VE 5059 S3035.9(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620566114MVE5039S303199-11491/4M VE 5039 S3033.9(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする