サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-2747
197-6981
197-6987
199-1149
199-2747
199-4279
199-7961
199-7972
199-8061
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06200621
品番
14MVE5078S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
トラスコ品番
199-2747
メーカー純正品番
1/4M VE 5078 S303
噴霧量(L/min)
7.8(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:50(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応