曜日別特売

三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80°

三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° - いけうち三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° - いけうち

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619246714MVE8023S303W199-11661/4M VE 8023 S303W2.3(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0619536214MVE8039S303199-79601/4M VE 8039 S3033.9(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619628114MVE8023S303197-85911/4M VE 8023 S3032.3(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619629014MVE8078S303199-68971/4M VE 8078 S3037.8(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619662214MVE8019S303W199-42821/4M VE 8019 S303W1.9(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
0619863614MVE80157S303199-68811/4M VE 80157 S30315.7(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619903814MVE8031S303199-63211/4M VE 8031 S3033.1(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0619975614MVE8036S303199-63151/4M VE 8036 S3033.6(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620194214MVE8019S303199-63281/4M VE 8019 S3031.9(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620254714MVE8059S303199-74541/4M VE 8059 S3035.9(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620512814MVE80117S303199-79801/4M VE 80117 S30311.7(0.3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0620528614MVE8031S303W199-11161/4M VE 8031 S303W3.1(0.3MPa時)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする