曜日別特売
14MVE8036S303 三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° いけうち 06199756

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14MVE8036S303 三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° いけうち 06199756
14MVE8036S303 三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° いけうち 06199756
14MVE8036S303 三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° いけうち 06199756
14MVE8036S303 三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° いけうち 06199756

三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番199-6315
内容量1個注文コード06199756品番14MVE8036S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
トラスコ品番
199-6315
メーカー純正品番
1/4M VE 8036 S303
噴霧量(L/min)
3.6(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする