曜日別特売

三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50°

三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50° - いけうち三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50° - いけうち三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50° - いけうち三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50° - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:50(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
トラスコ品番
18種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619235214MV5040S303199-62911/4M V 5040 S3034(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619405014MV5050S303199-11651/4M V 5050 S3035(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619459214MV5005S303W199-79991/4M V 5005 S303W0.5(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
0619530114MV5007S303199-69351/4M V 5007 S3030.7(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619574814MV5015S303W199-62971/4M V 5015 S303W1.5(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
0619593114MV5010S303W199-42801/4M V 5010 S303W1(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
0619616814MV5003S303W199-27511/4M V 5003 S303W0.3(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
0619629914MV5060S303199-11181/4M V 5060 S3036(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619679814MV5010S303199-11221/4M V 5010 S3031(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619737614MV5080S303199-68691/4M V 5080 S3038(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619761114MV5004S303W197-70341/4M V 5004 S303W0.4(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
0619888014MV5004S303199-62831/4M V 5004 S3030.4(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619979014MV5005S303199-27311/4M V 5005 S3030.5(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0620126914MV5003S303199-42961/4M V 5003 S3030.3(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0620140914MV5015S303197-85291/4M V 5015 S3031.5(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0620167114MV5007S303W199-73921/4M V 5007 S303W0.7(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
0620335114MV5020S303197-70411/4M V 5020 S3032(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0620388614MV5030S303199-26911/4M V 5030 S3033(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする