サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-4296
197-7034
¥4,598
197-7041
¥3,198
197-8529
¥3,198
199-1118
¥3,198
199-1122
¥3,198
199-1165
¥3,198
199-2691
¥3,198
199-2731
¥3,198
199-2751
¥4,598
199-4280
¥4,598
199-4296
¥3,198
199-6283
¥3,198
199-6291
¥3,198
199-6297
¥4,598
199-6869
¥3,198
199-6935
¥3,198
199-7392
¥4,598
199-7999
¥4,598
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06201269
品番
14MV5003S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
199-4296
メーカー純正品番
1/4M V 5003 S303
噴霧量(L/min)
0.3(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:50(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応