曜日別特売

三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65°

三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° - いけうち三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° - いけうち三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° - いけうち三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:65(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全21種類を絞り込む
トラスコ品番
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619179214MV6503S303199-73941/4M V 6503 S3030.3(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619194114MV6503S303W199-27261/4M V 6503 S303W0.3(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
0619230914MV6502S303W197-85541/4M V 6502 S303W0.2(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
0619270214MV6550S303199-68801/4M V 6550 S3035(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619277214MV6560S303199-75001/4M V 6560 S3036(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619310614MV6520S303W199-74781/4M V 6520 S303W2(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
0619335014MV6510S303W199-43241/4M V 6510 S303W1(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
0619401614MV6520S303199-68351/4M V 6520 S3032(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619538914MV6540S303199-42261/4M V 6540 S3034(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619547714MV6510S303199-62951/4M V 6510 S3031(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619585214MV6504S303199-69311/4M V 6504 S3030.4(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619608914MV6507S303W199-74981/4M V 6507 S303W0.7(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
0619727014MV6502S303197-85261/4M V 6502 S3030.2(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619812814MV6530S303199-11591/4M V 6530 S3033(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619938814MV6507S303199-26881/4M V 6507 S3030.7(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0620126014MV6505S303199-11471/4M V 6505 S3030.5(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0620168014MV6504S303W199-73931/4M V 6504 S303W0.4(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
0620171614MV6580S303197-70051/4M V 6580 S3038(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0620280914MV6515S303197-69731/4M V 6515 S3031.5(0.3MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0620456814MV6515S303W199-69231/4M V 6515 S303W1.5(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
0620523214MV6505S303W197-85201/4M V 6505 S303W0.5(0.3MPa時)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする