曜日別特売
14MV6510S303W 三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° いけうち 06193350

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14MV6510S303W 三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° いけうち 06193350
14MV6510S303W 三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° いけうち 06193350
14MV6510S303W 三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° いけうち 06193350
14MV6510S303W 三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° いけうち 06193350

三組形標準扇形ノズル Vシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番199-4324
199-4324
197-6973
197-7005
197-8520
197-8526
197-8554
199-1147
199-1159
199-2688
199-2726
199-4226
199-6295
199-6835
199-6880
199-6923
199-6931
199-7393
199-7394
199-7478
199-7498
199-7500
内容量1個注文コード06193350品番14MV6510S303W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
トラスコ品番
199-4324
メーカー純正品番
1/4M V 6510 S303W
噴霧量(L/min)
1(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
圧力
0.3
角度(°)
噴霧:65(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする