曜日別特売

丸底直進ノズル ステンレス製 1/4オス

丸底直進ノズル ステンレス製 1/4オス - いけうち

強い打力を有する直進棒流を噴霧します。
ヘッダー管に装着した場合、ノズル入口部が管内に丸く突き出るため、ノズル流入孔に異物が詰まりにくいです。
高硬度のセラミックチップ使用により長期にわたり安定した性能を維持します。

用途
機械装置や各種容器の洗浄に。
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061852911/4MCRP1.5S303850-73581/4M CPR Φ1.5 AL99-S303
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
061853001/4MCRP1.3S303850-73561/4M CPR Φ1.3 AL99-S303
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
061862711/4MCRP1.4S303850-73571/4M CPR Φ1.4 AL99-S303
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
061873301/4MCRP0.7S303850-73501/4M CPR Φ0.7 AL99-S303
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
061873481/4MCRP0.5S303850-73481/4M CPR Φ0.5 AL99-S303
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
061881091/4MCRP1.0S303850-73531/4M CPR Φ1.0 AL99-S303
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
061887211/4MCRP0.8S303850-73511/4M CPR Φ0.8 AL99-S303
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
061892021/4MCRP2.0S303850-73601/4M CPR Φ2.0 AL99-S303
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
061896671/4MCRP0.6S303850-73491/4M CPR Φ0.6 AL99-S303
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
061902971/4MCRP1.2S303850-73551/4M CPR Φ1.2 AL99-S303
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
061904801/4MCRP1.7S303850-73591/4M CPR Φ1.7 AL99-S303
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
061911281/4MCRP0.9S303850-73521/4M CPR Φ0.9 AL99-S303
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
061913381/4MCRP1.1S303850-73541/4M CPR Φ1.1 AL99-S303
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする