曜日別特売
1/4MCRP1.3S303 丸底直進ノズル ステンレス製 1/4オス いけうち 06185300

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸底直進ノズル ステンレス製 1/4オス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番850-7356
内容量1個注文コード06185300品番1/4MCRP1.3S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

強い打力を有する直進棒流を噴霧します。
ヘッダー管に装着した場合、ノズル入口部が管内に丸く突き出るため、ノズル流入孔に異物が詰まりにくいです。
高硬度のセラミックチップ使用により長期にわたり安定した性能を維持します。

用途
機械装置や各種容器の洗浄に。
トラスコ品番
850-7356
メーカー純正品番
1/4M CPR Φ1.3 AL99-S303
材質
本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする