曜日別特売

”モリコートHi-Vacuum Grease”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06206869
品番
HVG100TUBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。
潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。

用途
真空機器、オーリングの潤滑、シール
トラスコ品番
733-9503
材質
主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末
色
半透明白色
使用温度範囲(℃)
-40~200
容器仕様
チューブ
容量(g)
100
ちょう度
200
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする