いけうち
制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 115°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
塗布:離型剤、潤滑剤、味付け。
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:115(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
199-2730
199-6844
199-6848
199-7475
199-7494
199-7957
199-8009
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06199196
18SOV11504S303
199-6848
1/8 SO-V 11504 S303
0.4(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06199406
18SOV11503S303
199-7494
1/8 SO-V 11503 S303
0.3(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06200079
18SOV11507S303
199-8009
1/8 SO-V 11507 S303
0.7(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06201330
18SOV11505S303
199-6844
1/8 SO-V 11505 S303
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06203737
18SOV11515S303
199-7957
1/8 SO-V 11515 S303
1.5(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06204577
18SOV11510S303
199-7475
1/8 SO-V 11510 S303
1(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06204769
18SOV11520S303
199-2730
1/8 SO-V 11520 S303
2(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください