サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 115°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-8009
199-2730
199-6844
199-6848
199-7475
199-7494
199-7957
199-8009
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06200079
品番
18SOV11507S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
塗布:離型剤、潤滑剤、味付け。
トラスコ品番
199-8009
メーカー純正品番
1/8 SO-V 11507 S303
噴霧量(L/min)
0.7(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:115(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8