曜日別特売

制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 25°

制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 25° - いけうち制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 25° - いけうち制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 25° - いけうち制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 25° - いけうち

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
塗布:離型剤、潤滑剤、味付け。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:25(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619398018SOV2505S303197-70071/8 SO-V 2505 S3030.5(0.3MPa時)
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
返品不可
0619579118SOV2510S303199-10961/8 SO-V 2510 S3031(0.3MPa時)
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
返品不可
0619884618SOV2507S303199-26611/8 SO-V 2507 S3030.7(0.3MPa時)
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
返品不可
0620098918SOV2503S303199-68721/8 SO-V 2503 S3030.3(0.3MPa時)
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
返品不可
0620469918SOV2504S303199-42701/8 SO-V 2504 S3030.4(0.3MPa時)
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
返品不可
0620474218SOV2515S303197-85951/8 SO-V 2515 S3031.5(0.3MPa時)
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
返品不可
0620570618SOV2520S303199-68791/8 SO-V 2520 S3032(0.3MPa時)
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする