曜日別特売
18SOV2505S303 制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 25° いけうち 06193980

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18SOV2505S303 制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 25° いけうち 06193980
18SOV2505S303 制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 25° いけうち 06193980
18SOV2505S303 制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 25° いけうち 06193980
18SOV2505S303 制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 25° いけうち 06193980

制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 25°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番197-7007
内容量1個注文コード06193980品番18SOV2505S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。

用途
塗布:離型剤、潤滑剤、味付け。
トラスコ品番
197-7007
メーカー純正品番
1/8 SO-V 2505 S303
噴霧量(L/min)
0.5(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
圧力
0.3
角度(°)
噴霧:25(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする