いけうち
制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 80°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
塗布:離型剤、潤滑剤、味付け。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8
内容量
1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
197-6949
197-7010
197-8557
199-1110
199-4321
199-6307
199-8000
199-8018
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06195048
18SOV8007S303
197-7010
1/8 SO-V 8007 S303
0.7(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06195836
18SOV8004S303
197-8557
1/8 SO-V 8004 S303
0.4(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06196877
18SOV8003S303
199-1110
1/8 SO-V 8003 S303
0.3(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06198031
18SOV8002S303
199-8000
1/8 SO-V 8002 S303
0.2(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06198862
18SOV8010S303
197-6949
1/8 SO-V 8010 S303
1(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06200280
18SOV8015S303
199-8018
1/8 SO-V 8015 S303
1.5(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06201899
18SOV8005S303
199-6307
1/8 SO-V 8005 S303
0.5(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
06204690
18SOV8020S303
199-4321
1/8 SO-V 8020 S303
2(0.3MPa時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください