サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 80°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-8018
197-6949
197-7010
197-8557
199-1110
199-4321
199-6307
199-8000
199-8018
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06200280
品番
18SOV8015S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
用途
塗布:離型剤、潤滑剤、味付け。
トラスコ品番
199-8018
メーカー純正品番
1/8 SO-V 8015 S303
噴霧量(L/min)
1.5(0.3MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
0.3
角度(°)
噴霧:80(0.3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8